耳かけ型でひたい・鼻・あごに当たらない!
つけごこち&見た目すっきりのフェイスシールド
1.耳かけ型フレームでひたい・鼻・あごに当たらず、つけごこちも見た目もすっきり&表情を大きく動かしてもずれにくい
2.装着したままシールド面の角度調節や開閉が可能
3.シールドを交換することができ、清潔に使える
4.軽量設計(約28g)で疲れにくい
5.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える
6.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる
7.フレームにマウスシールド(別売)も取りつけ可能
ルーペ使用しても当たらない
フェイスシールド探していたので
良かったです
使い勝手が良さそうな形状だったので購入。シールドの透明感が全く無くなおかつ光の影響が強く目がチカチカして目が疲れる。フレームの締め付けも意外と強く痛くなってくる。価格が意外と高値で期待していましたがクオリティーは100均レベルです。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。