NPJX継手(オネジ付エルボ)

NPJX継手(オネジ付エルボ) - イノアック住環境NPJX継手(オネジ付エルボ) - イノアック住環境

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。

形状エルボ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73800178NPJX-LO-13134237R1/213
3,140
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73800187NPJX-LO-20205043R3/420
4,480
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73800196NPJX-LO-25255750R125
6,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73800205NPJX-LO-40408069R1・1/240
14,140
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする