イノアック住環境
NPJX継手(90°ロングベンド)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
寸法L1(mm)
115
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73800634
NPJX-UL90-13
13
13
44.1
G3/4(統一)、W25.8(普通)
¥4,410
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73800643
NPJX-UL90-20
20
20
52.9
G1(統一)、W33.0(普通)
¥6,170
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73800659
NPJX-UL90-25
25
25
62.6
G1・1/4(統一)、W39.0(普通)
¥8,630
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類