曜日別特売

オユポリSP

オユポリSP - イノアック住環境
材質ポリエチレン長さ(m)50内容量1巻(50m)
全6種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73801264XLSP-10-OR被膜材:ピンク101013.0×9.8
30,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801273XLSP-10-BU被膜材:ブルー101013.0×9.8
30,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801289XLSP-16-OR被膜材:ピンク161621.5×16.2
46,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801298XLSP-16-BU被膜材:ブルー161621.5×16.2
46,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801307XLSP-20-OR被膜材:ピンク202027.0×20.5
54,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801316XLSP-20-BU被膜材:ブルー202027.0×20.5
54,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする