Giatec
スマート鉄筋腐食診断器
革新的な機能により、効率的に鉄筋コンクリートの自然電位を測定!
寸法(mm)
Φ32×260
測定範囲
電圧:±1000mV
質量(g)
250
測定方式
自然電位法
測定時間(秒)
1
温度測定精度
0.5℃
測定温度範囲(℃)
0~50
電極
飽和塩化銀電極
対象
コンクリート内の鉄筋の自然電位
精度(mV)
測定電圧:1
内容量
1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73801937
Xcell(タブレットPC付き)
¥
2,000,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください