ワイヤレスコンクリート 温湿度センサー BlueRock2
完全非破壊!完全埋め込み型!コンクリート養生管理に!コンクリート打設直後からコンクリート温湿度を測定可能です。
寸法(mm)39×39×20
電源センサーの電源は、鉄筋取付け用ワイヤー(2本)を結びつけた瞬間にON
精度±1℃
温度測定範囲(℃)-30~+60
データ出力PDF / CSV
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースAndroid・iOSスマートフォン・タブレットの専用アプリ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×20
湿度精度20~80%:±2%、20%未満または80%超過;±3%、ヒステリシス:±1%
測定インターバル分、時間(設定後変更不可)
保存データ種類2500データ保存可能(時間、日付、温度、相対湿度など)
Bluetooth通信範囲:6~8m(BlueRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合)
バッテリー寿命(年)最長約2(8時間ごとにセンサーと同期した場合は約2年、1時間ごとにセンサーと同期した場合は約3ヶ月)
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |