曜日別特売

フレッシュコンクリート 生コン単位水量計 SONO-WZ

フレッシュコンクリート 生コン単位水量計 SONO-WZ - IMKO

コンクリート構造物の品質、耐久性を確保!簡便・迅速たったの2ステップ!
生コンにプローブを挿入するだけで、生コンの単位水量を瞬時に測定!

質量(g)
プローブ/ 約1200
表示装置/約0.5
セット内容SONO-WZ本体、表示機(SONO-DIS)、プラスチックシャベル、電源ケーブル、コンセント変換器、取扱説明書質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5電源4.8V-DC、2000mAh電池容量 満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)ケーブル長(m)約1.5使用温度(℃)プローブ:0~50 / 本体:-20~70測定精度単位水量:(スランプ値約30 mm以上)約1~3kg/m3測定時間約1分測定範囲(%)含水率:0~100(体積含水率)精度(%)含水率:全体の水分量から±3測定対象生コン/フレッシュコンクリート測定範囲(mS/cm)導電率:0~50(コンクリートまたはセメントの種類による)寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60防塵・防滴高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造IP68寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36繰返し精度±2 kg/m3内容量1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73802129-
1,780,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする