曜日別特売

EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ

EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ - タカチ電機工業EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ - タカチ電機工業EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ - タカチ電機工業

EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。
下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。
外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。

材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴム表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
適合ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05637225EF29-23B1袋(2本)ブラック227.5EX・EXH・EXHE29-□-23
2,010
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
05637234EF29-23S1袋(2本)シルバー227.5EX・EXH・EXHE29-□-23
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
05637250EF29-30B1袋(2本)ブラック297.5EX・EXH・EXHE29-□-30
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
05637259EF29-30S1袋(2本)シルバー297.5EX・EXH・EXHE29-□-30
2,820
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05637268EF29-38B1袋(2本)ブラック377.5EX・EXH・EXHE29-□-38
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05637277EF29-38S1袋(2本)シルバー377.5EX・EXH・EXHE29-□-38
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802603EF19-13B1袋(2個)ブラック119.5EX・EXH・EXHE19-□-13
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802619EF19-13S1袋(2個)シルバー119.5EX・EXH・EXHE19-□-13
1,940
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802628EF19-18B1袋(2個)ブラック171.5EX・EXH・EXHE19-□-18
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
お客様組立品
73802637EF19-18S1袋(2個)シルバー171.5EX・EXH・EXHE19-□-18
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802646EF19-23B1袋(2個)ブラック224.5EX・EXH・EXHE19-□-23
1,920
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802655EF19-23S1袋(2個)シルバー224.5EX・EXH・EXHE19-□-23
2,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802664EF19-29B1袋(2個)ブラック279.5EX・EXH・EXHE19-□-29
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802673EF19-29S1袋(2個)シルバー279.5EX・EXH・EXHE19-□-29
2,610
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802689EF23-15B1袋(2個)ブラック146.5EX・EXH・EXHE23-□-15
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802698EF23-15S1袋(2個)シルバー146.5EX・EXH・EXHE23-□-15
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802707EF23-21B1袋(2個)ブラック206.5EX・EXH・EXHE23-□-21
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802716EF23-21S1袋(2個)シルバー206.5EX・EXH・EXHE23-□-21
2,190
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802725EF23-27B1袋(2個)ブラック266.5EX・EXH・EXHE23-□-27
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802734EF23-27S1袋(2個)シルバー266.5EX・EXH・EXHE23-□-27
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802743EF23-33B1袋(2個)ブラック326.5EX・EXH・EXHE23-□-33
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73802759EF23-33S1袋(2個)シルバー326.5EX・EXH・EXHE23-□-33
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする