タカチ電機工業
フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質
アルミ、PC+ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全201種類を絞り込む
色
シルバー/グレー
シルバー/ネイビー
シルバー/ブラック
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択してください
47×20×46
47×20×73
47×20×96
47×30×46
47×30×73
47×30×96
47×45×46
47×45×73
47×45×96
67×25×56
67×25×86
67×25×116
67×35×56
67×35×86
67×35×116
67×50×56
67×50×86
67×50×116
89×24×74
89×24×114
89×24×160
89×39×74
89×39×114
89×39×160
89×54×74
89×54×114
89×54×160
107×29×93
107×29×133
107×29×183
107×44×93
107×44×133
107×44×183
107×64×93
107×64×183
107×84×93
107×84×133
107×84×183
107×464×133
132×35×120
132×35×172
132×35×225
132×35×280
132×53×120
132×53×172
132×53×225
132×53×280
132×73×120
132×73×172
132×73×225
132×98×120
132×98×172
132×98×225
132×98×280
177×43×147
177×43×207
177×43×267
177×43×327
177×68×147
177×68×207
177×68×267
177×68×327
177×93×147
177×93×207
177×93×267
177×93×327
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
選択してください
66×34×60
66×34×87
66×34×110
66×44×60
66×44×87
66×44×110
66×59×60
66×59×87
66×59×110
86×39×70
86×39×100
86×39×130
86×49×70
86×49×100
86×49×130
86×64×70
86×64×100
86×64×130
113×41.5×90
113×41.5×130
113×41.5×176
113×56.5×90
113×56.5×130
113×56.5×176
113×71.5×90
113×71.5×130
113×71.5×176
148×47×110
148×47×150
148×47×200
148×62×110
148×62×150
148×62×200
148×82×110
201種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73803915
EXEF11-4-13SB
シルバー/ブラック
89×24×114
86×39×70
113×42×130
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73803924
EXEF11-4-13SG
シルバー/グレー
89×24×114
86×39×70
113×42×130
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73803933
EXEF11-4-13SN
シルバー/ネイビー
89×24×74
86×39×70
113×42×90
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73803949
EXEF11-4-18SB
シルバー/ブラック
89×24×160
86×39×70
113×42×176
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73803958
EXEF11-4-18SG
シルバー/グレー
89×24×160
86×39×70
113×42×176
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73803967
EXEF11-4-18SN
シルバー/ネイビー
89×24×160
86×39×70
113×42×176
¥
4,640
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73803976
EXEF11-4-9SB
シルバー/ブラック
89×24×74
86×39×100
113×42×90
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73803985
EXEF11-4-9SG
シルバー/グレー
89×24×74
86×39×100
113×42×90
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73803994
EXEF11-4-9SN
シルバー/ネイビー
89×24×74
86×39×100
113×42×90
¥
3,820
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804003
EXEF11-6-13SB
シルバー/ブラック
89×39×114
86×39×100
113×57×130
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804019
EXEF11-6-13SG
シルバー/グレー
89×39×114
86×39×100
113×57×130
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804028
EXEF11-6-13SN
シルバー/ネイビー
89×39×74
86×39×100
113×57×90
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804037
EXEF11-6-18SB
シルバー/ブラック
89×39×160
86×39×130
113×57×176
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804046
EXEF11-6-18SG
シルバー/グレー
89×39×160
86×39×130
113×57×176
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804055
EXEF11-6-18SN
シルバー/ネイビー
89×39×160
86×39×130
113×57×176
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804064
EXEF11-6-9SB
シルバー/ブラック
89×39×74
86×39×130
113×57×90
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804073
EXEF11-6-9SG
シルバー/グレー
89×39×74
86×39×130
113×57×90
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804089
EXEF11-6-9SN
シルバー/ネイビー
89×39×74
86×39×130
113×57×90
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804098
EXEF11-7-13SB
シルバー/ブラック
89×54×114
86×49×70
113×72×130
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804107
EXEF11-7-13SG
シルバー/グレー
89×54×114
86×49×70
113×72×130
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804116
EXEF11-7-13SN
シルバー/ネイビー
89×54×114
86×49×70
113×72×130
¥
4,730
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804125
EXEF11-7-18SB
シルバー/ブラック
89×54×160
86×49×70
113×72×176
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804134
EXEF11-7-18SG
シルバー/グレー
89×54×160
86×49×70
113×72×176
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804143
EXEF11-7-18SN
シルバー/ネイビー
89×54×160
86×49×70
113×72×176
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804159
EXEF11-7-9SB
シルバー/ブラック
89×54×74
86×49×100
113×72×90
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804168
EXEF11-7-9SG
シルバー/グレー
89×54×74
86×49×100
113×72×90
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804177
EXEF11-7-9SN
シルバー/ネイビー
89×54×74
86×49×100
113×72×90
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804186
EXEF15-10-11SB
シルバー/ブラック
107×84×93
113×41.5×90
148×102×110
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804195
EXEF15-10-11SG
シルバー/グレー
107×84×93
113×41.5×90
148×102×110
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804204
EXEF15-10-11SN
シルバー/ネイビー
107×84×93
113×41.5×90
148×102×110
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804213
EXEF15-10-15SB
シルバー/ブラック
107×84×133
113×41.5×90
148×102×150
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804229
EXEF15-10-15SG
シルバー/グレー
107×84×133
113×41.5×90
148×102×150
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804238
EXEF15-10-15SN
シルバー/ネイビー
107×84×133
113×41.5×90
148×102×150
¥
6,560
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804247
EXEF15-10-20SB
シルバー/ブラック
107×84×183
113×41.5×130
148×102×200
¥
6,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804256
EXEF15-10-20SG
シルバー/グレー
107×84×183
113×41.5×130
148×102×200
¥
6,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804265
EXEF15-10-20SN
シルバー/ネイビー
107×84×183
113×41.5×130
148×102×200
¥
7,340
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804274
EXEF15-5-11SB
シルバー/ブラック
107×29×93
86×49×100
148×47×110
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804283
EXEF15-5-11SG
シルバー/グレー
107×29×93
86×49×100
148×47×110
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804299
EXEF15-5-11SN
シルバー/ネイビー
89×54×160
86×49×100
113×72×176
¥
4,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804308
EXEF15-5-15SB
シルバー/ブラック
107×29×133
86×49×130
148×47×150
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804317
EXEF15-5-15SG
シルバー/グレー
107×29×133
86×49×130
148×47×150
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804326
EXEF15-5-15SN
シルバー/ネイビー
107×29×133
86×49×130
148×47×150
¥
5,220
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804335
EXEF15-5-20SB
シルバー/ブラック
107×29×183
86×49×130
148×47×200
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804344
EXEF15-5-20SG
シルバー/グレー
107×29×183
86×49×130
148×47×200
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804353
EXEF15-5-20SN
シルバー/ネイビー
107×29×183
86×49×130
148×47×200
¥
5,840
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804369
EXEF15-6-11SB
シルバー/ブラック
107×44×93
86×64×70
148×62×110
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804378
EXEF15-6-11SG
シルバー/グレー
107×44×93
86×64×70
148×62×110
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804387
EXEF15-6-11SN
シルバー/ネイビー
107×44×93
86×64×70
148×62×110
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804396
EXEF15-6-15SB
シルバー/ブラック
107×44×133
86×64×70
148×62×150
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73804405
EXEF15-6-15SG
シルバー/グレー
107×44×133
86×64×70
148×62×150
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ