タカチ電機工業
EXPE・EXEF用 EMCシールドガスケット
EXWシリーズ用の防水ガスケットです。
破損・紛失の際、交換用としてご利用下さい。
仕様
500mm×1本
材質
導電性繊維・TPE
色
メタリックグレー
タイプ
シールド対策製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55066418
EXEG-2.5
Φ2.5
EXPE7-□、9-□、12-□、15-□、EXEF7-□、9-□、11-□、15-□、EXHE8-□、11-□、14-□、EXHFE8-□、11-□、14-□
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73805927
EXEG-3.2
Φ3.2
EXPE20-□、24-□、30-□、EXEF20-□、24-□、EXHE19-□、23-□、29-□、EXHFE19-□、23-□、29-□
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください