曜日別特売

フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ

フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ - タカチ電機工業

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。

用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全438種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
438種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73817793EXWF11-4-13BBアルミ、PC+ABS樹脂ブラック127113113×41.5×127
2,480
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05645887EXWF30-9-25BBアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / ブラック246298298×93×246
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817809EXWF11-4-13BGアルミ、PC+ABS樹脂ブラック/グレー127113113×41.5×127
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05645896EXWF30-9-25BGアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / グレー246298298×93×246
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817818EXWF11-4-13BNアルミ、PC+ABS樹脂ブラック/ネイビー127113113×41.5×127
3,610
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05645905EXWF30-9-25BNアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / ネイビー246298298×93×246
13,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817827EXWF11-4-13SBアルミ、PC+ABS樹脂シルバー/ブラック127113113×41.5×127
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05645914EXWF30-9-25SBアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジシルバー / ブラック246298298×93×246
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817836EXWF11-4-13SGアルミ、PC+ABS樹脂シルバー/グレー127113113×41.5×127
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05645930EXWF30-9-25SGアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジシルバー / グレー246298298×93×246
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817845EXWF11-4-13SNアルミ、PC+ABS樹脂シルバー/ネイビー127113113×41.5×127
3,610
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05645939EXWF30-9-25SNアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジシルバー / ネイビー246298298×93×246
13,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817854EXWF11-4-17BBアルミ、PC+ABS樹脂ブラック173113113×41.5×173
2,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05645948EXWF30-9-32BBアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / ブラック316298298×93×316
12,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817863EXWF11-4-17BGアルミ、PC+ABS樹脂ブラック/グレー173113113×41.5×173
2,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05645957EXWF30-9-32BGアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / グレー316298298×93×316
12,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817879EXWF11-4-17BNアルミ、PC+ABS樹脂ブラック/ネイビー173113113×41.5×173
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05645966EXWF30-9-32BNアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / ネイビー316298298×93×316
15,160
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817888EXWF11-4-17SBアルミ、PC+ABS樹脂シルバー/ブラック173113113×41.5×173
2,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05645975EXWF30-9-32SBアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジシルバー / ブラック316298298×93×316
12,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817897EXWF11-4-17SGアルミ、PC+ABS樹脂シルバー/グレー173113113×41.5×173
2,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05645984EXWF30-9-32SGアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジシルバー / グレー316298298×93×316
12,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817906EXWF11-4-17SNアルミ、PC+ABS樹脂シルバー/ネイビー173113113×41.5×173
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646000EXWF30-9-32SNアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジシルバー / ネイビー316298298×93×316
15,160
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817915EXWF11-4-9BBアルミ、PC+ABS樹脂ブラック87113113×41.5×87
2,240
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646009EXWF30-9-40BBアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / ブラック396298298×93×396
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817924EXWF11-4-9BGアルミ、PC+ABS樹脂ブラック/グレー87113113×41.5×87
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646018EXWF30-9-40BGアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / グレー396298298×93×396
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817933EXWF11-4-9BNアルミ、PC+ABS樹脂ブラック/ネイビー87113113×41.5×87
3,370
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646027EXWF30-9-40BNアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / ネイビー396298298×93×396
16,770
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817949EXWF11-4-9SBアルミ、PC+ABS樹脂シルバー/ブラック87113113×41.5×87
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646036EXWF30-9-40SBアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジシルバー / ブラック396298298×93×396
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817958EXWF11-4-9SGアルミ、PC+ABS樹脂シルバー/グレー87113113×41.5×87
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646045EXWF30-9-40SGアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジシルバー / グレー396298298×93×396
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817967EXWF11-4-9SNアルミ、PC+ABS樹脂シルバー/ネイビー87113113×41.5×87
3,370
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646054EXWF30-9-40SNアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジシルバー / ネイビー396298298×93×396
16,770
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817976EXWF11-6-13BBアルミ、PC+ABS樹脂ブラック127113113×56.5×127
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646070EXWF30-14-25BBアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / ブラック246298298×143×246
12,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817985EXWF11-6-13BGアルミ、PC+ABS樹脂ブラック/グレー127113113×56.5×127
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646079EXWF30-14-25BGアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / グレー246298298×143×246
12,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73817994EXWF11-6-13BNアルミ、PC+ABS樹脂ブラック/ネイビー127113113×56.5×127
3,850
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646088EXWF30-14-25BNアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / ネイビー246298298×143×246
15,250
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73818003EXWF11-6-13SBアルミ、PC+ABS樹脂シルバー/ブラック127113113×56.5×127
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646097EXWF30-14-25SBアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジシルバー / ブラック246298298×143×246
12,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73818019EXWF11-6-13SGアルミ、PC+ABS樹脂シルバー/グレー127113113×56.5×127
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646106EXWF30-14-25SGアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジシルバー / グレー246298298×143×246
12,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73818028EXWF11-6-13SNアルミ、PC+ABS樹脂シルバー/ネイビー127113113×56.5×127
3,850
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646115EXWF30-14-25SNアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジシルバー / ネイビー246298298×143×246
15,250
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73818037EXWF11-6-17BBアルミ、PC+ABS樹脂ブラック173113113×56.5×173
2,940
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05646124EXWF30-14-32BBアルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジブラック / ブラック316298298×143×316
14,430
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする