曜日別特売

コーナーガード付ケース MCGシリーズ

コーナーガード付ケース MCGシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付ケース MCGシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付ケース MCGシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付ケース MCGシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付ケース MCGシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付ケース MCGシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付ケース MCGシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付ケース MCGシリーズ - タカチ電機工業

コーナーガードは弾力性のあるエラストマ製で耐衝撃性があります。
また、滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色よりご選択いただけます。
持ち運びに便利な取手付で、測定器・電源装置・蓄電池装置に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全32種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73821993MCG14-14-23BBカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック1200156×156×246
9,040
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822009MCG14-14-23BGカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック/グレー1200156×156×246
9,040
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822018MCG14-14-23BNカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック/ネイビー1200156×156×246
9,040
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822027MCG14-14-23BRカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック/レッド1200156×156×246
9,040
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822036MCG14-14-23SBカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/ブラック900156×156×246
8,140
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822045MCG14-14-23SGカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/グレー900156×156×246
8,140
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822054MCG14-14-23SNカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/ネイビー900156×156×246
8,140
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822063MCG14-14-23SRカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/レッド900156×156×246
8,140
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822079MCG18-16-28BBカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック1800196×176×296
11,710
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822088MCG18-16-28BGカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック/グレー1800196×176×296
11,710
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822097MCG18-16-28BNカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック/ネイビー1800196×176×296
11,710
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822106MCG18-16-28BRカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック/レッド1800196×176×296
11,710
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822115MCG18-16-28SBカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/ブラック1300196×176×296
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822124MCG18-16-28SGカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/グレー1300196×176×296
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822133MCG18-16-28SNカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/ネイビー1300196×176×296
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822149MCG18-16-28SRカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/レッド1300196×176×296
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822158MCG21-14-24BBカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック1600226×156×256
11,260
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822167MCG21-14-24BGカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック/グレー1600226×156×256
11,260
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822176MCG21-14-24BNカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック/ネイビー1600226×156×256
11,260
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822185MCG21-14-24BRカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック/レッド1600226×156×256
11,260
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822194MCG21-14-24SBカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/ブラック1200226×156×256
10,790
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822203MCG21-14-24SGカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/グレー1200226×156×256
10,790
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822219MCG21-14-24SNカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/ネイビー1200226×156×256
10,790
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822228MCG21-14-24SRカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/レッド1200226×156×256
10,790
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822237MCG26-18-30BBカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック2300276×196×316
15,720
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822246MCG26-18-30BGカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック/グレー2300276×196×316
15,720
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822255MCG26-18-30BNカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック/ネイビー2300276×196×316
15,720
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822264MCG26-18-30BRカバー(鉄)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)ブラック/レッド2300276×196×316
15,720
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822273MCG26-18-30SBカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/ブラック1600276×196×316
14,120
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822289MCG26-18-30SGカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/グレー1600276×196×316
14,120
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822298MCG26-18-30SNカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/ネイビー1600276×196×316
14,120
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73822307MCG26-18-30SRカバー(アルミ)、シャーシ(アルミ)、コーナーガード(TPE)、取手(PU、PA6、ABS、鉄)メタリックシルバー/レッド1600276×196×316
14,120
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする