タカチ電機工業
バンド取手付 アルミケース UCYシリーズ
UCシリーズに取手(MHシリーズ)を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。
材質
アルミ
色
ブラック
耐荷重(kg)
20(バンド取手)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73829404
UCY12-14-22BB
120×140×220
1110
¥
7,380
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73829413
UCY15-18-28BB
150×180×280
1770
¥
10,960
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73829429
UCY18-10-24BB
180×100×240
1290
¥
8,190
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください