曜日別特売

高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ

高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ - タカチ電機工業高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ - タカチ電機工業高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ - タカチ電機工業高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ - タカチ電機工業高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ - タカチ電機工業高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ - タカチ電機工業

高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。

用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73829578UPC172213G172×134×223IP65
11,480
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年8月上旬
51047485UPC333818G326×185×377IP68
20,880
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73829587UPC232818G225×185×276IP65
14,780
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
51047494UPC384323G378×235×429IP68
24,550
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
73829596UPC283318G276×185×326IP65
17,420
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
73829605UPC434829G431×286×482IP65
27,300
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする