曜日別特売

ポータブル防水ケース WCシリーズ

ポータブル防水ケース WCシリーズ - タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ - タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ - タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ - タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ - タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ - タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ - タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ - タカチ電機工業

IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。

用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
材質
質量(g)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130373WC72-15-C-BB1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:ブラック-
850
849
934(税込)
当日出荷
70397917WC100-20-N-BB1個49×20.5×100ABS樹脂(UL94HB)、エラストマ35-無し
910
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73829614WC105-28-F2-BB1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:真ちゅう、硬鋼線、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:ブラック-
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
55130382WC72-15-C-BM1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:マリンブルー-
850
849
934(税込)
4日以内出荷
70397926WC100-20-N-BM1個49×20.5×100ABS樹脂(UL94HB)、エラストマ35-無し
910
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73829623WC105-28-F2-BM1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:真ちゅう、硬鋼線、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:マリンブルー-
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55130398WC72-15-C-WL1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ホワイト、エラストマ:ライトグレー-
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
70397935WC100-20-N-WL1個49×20.5×100ABS樹脂(UL94HB)、エラストマ35-無し
910
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73829639WC105-28-F2-WL1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:真ちゅう、硬鋼線、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ホワイト、エラストマ:ライトグレー-
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
55130407WC72-15-N-BB1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:ブラック-
670
669
736(税込)
4日以内出荷
70397944WC100-20-R-BB1個49×20.5×100ABS樹脂(UL94HB)、エラストマ40-CR2450×1/CR2477×1
1,220
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73829648WC105-28-N-BB1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:真ちゅう、硬鋼線、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:ブラック-
960
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55130416WC72-15-N-BM1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:マリンブルー-
670
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
70397960WC100-20-R-BM1個49×20.5×100ABS樹脂(UL94HB)、エラストマ40-CR2450×1/CR2477×1
1,220
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73829657WC105-28-N-BM1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:真ちゅう、硬鋼線、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:マリンブルー-
960
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55130425WC72-15-N-WL1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ホワイト、エラストマ:ライトグレー-
670
669
736(税込)
4日以内出荷
70397969WC100-20-R-WL1個49×20.5×100ABS樹脂(UL94HB)、エラストマ40-CR2450×1/CR2477×1
1,220
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73829666WC105-28-N-WL1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:真ちゅう、硬鋼線、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ホワイト、エラストマ:ライトグレー-
960
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73829675WC72-21-C-BB1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:ブラック-
890
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55130434WC90-15-C-BB1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:ブラック-
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
73829684WC72-21-C-BM1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:マリンブルー-
890
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55130443WC90-15-C-BM1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:マリンブルー-
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
73829693WC72-21-C-WL1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ホワイト、エラストマ:ライトグレー-
890
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55130452WC90-15-C-WL1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ホワイト、エラストマ:ライトグレー-
870
869
956(税込)
4日以内出荷
73829709WC72-21-N-BB1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:ブラック-
730
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55130468WC90-15-N-BB1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:ブラック-
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
73829718WC72-21-N-BM1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:マリンブルー-
730
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55130477WC90-15-N-BM1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:マリンブルー-
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
73829727WC72-21-N-WL1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ホワイト、エラストマ:ライトグレー-
730
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55130486WC90-15-N-WL1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ホワイト、エラストマ:ライトグレー-
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
73829736WC90-21-N-BB1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:ブラック-
760
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73829745WC90-21-N-BM1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ブラック、エラストマ:マリンブルー-
760
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73829754WC90-21-N-WL1台-電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304-ABS:ホワイト、エラストマ:ライトグレー-
760
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする