円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ

円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ - タカチ電機工業円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ - タカチ電機工業

クリップオンカバーで取付ビスを隠せるためスッキリした円形デザインの樹脂ボックスです。
上面が1.7mm段落ちしていますので、表面シートを貼り付けて操作用機器として使用できます。
トップカバーの内側にも取付ボスが付いていますので部品などの取付けにご利用下さい。

材質ASA+PC(UL94V-0)ライトグレー/ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73829964WR14-15-8395139×80×150
10,980
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
1230日まで
73829946WR10-11-621697×55×110
7,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
73829955WR12-13-7350119×65×130
8,540
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
73829973WR18-19-9712179×90×190
13,340
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする