オリバー
ボックスベンチ 幅1200mm 木目ブラウン色 ビニールレザー
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様
(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸
材質
(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板
幅(mm)
1200
質量(kg)
36
高さ(mm)
865
奥行(mm)
620
張地
ビニールレザー
座高(mm)
450
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73832974
PD・SK-001・MB・S12・V・YE_AL-06Q
イエロー
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73832983
PD・SK-001・MB・S12・V・NV_AL-06X
ネイビー
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73832999
PD・SK-001・MB・S12・V・GR_AL-06D
グレー
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません