第一計器
第一計器 汎用圧力計(蒸気用) HNT-B
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状
B枠(立型つば付き)
測定範囲(MPa)
0~1.6
種類
汎用圧力計
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定対象
蒸気
測定流体
蒸気
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19254095
HNT-341B-1.6MPA-M
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください