直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形

直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形 - エコリカ直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形 - エコリカ直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形 - エコリカ直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形 - エコリカ直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形 - エコリカ

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型

種別40形2灯長さ(mm)102形状笠付トラフ型幅(mm)115高さ(mm)1246定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否内容量1台
注意
※調光器は使用不可
※本製品はエコリカ直管形 LED ランプ専用器具です。指定製品以外はお使いになれません。
※本製品は器具本体のみとなります。 LED ランプは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73835117ECL-FLTA-2KT-M
8,998
9,898(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする