直管形LED専用器具(1灯傘付トラフ)/20形

直管形LED専用器具(1灯傘付トラフ)/20形 - エコリカ

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型

種別20形1灯長さ(mm)89形状笠付トラフ型幅(mm)60高さ(mm)628定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否内容量1台
注意
※調光器は使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73835169ECL-FLTA20-1KT-M
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする