USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm

USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm - エレコム

24インチiMacに合わせたカラーのUSB-IF正規認証品のUSB4ケーブル。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USB Power Deliveryによる最大100W (20V/5A)の充電が可能。

仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB4規格正規認証品ケーブル長(m)0.8※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大40※理論値パッケージ袋+ステッカー内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73836194USB4-APCC5P08GNグリーン
7,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
73836203USB4-APCC5P08PNピンク
7,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
73836219USB4-APCC5P08PUパープル
7,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
73836228USB4-APCC5P08SVシルバー
7,900
取扱い終了
代替品有
73836237USB4-APCC5P08YLイエロー
7,900
取扱い終了
代替品有
73836176USB4-APCC5P08BUブルー
7,900
取扱い終了
73836185USB4-APCC5P08DRオレンジ
7,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73836228USB4-APCC5P08SV58367235USB4-CC5P08WHUSB4-APCC5P08SV USBケーブル タイプCケーブル C-C PD対応 3重シールドケーブル 80cm エレコム 58367235USBケーブル タイプCケーブル C-C PD対応 3重シールドケーブル 80cmエレコム1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73836237USB4-APCC5P08YL58367235USB4-CC5P08WHUSB4-APCC5P08YL USBケーブル タイプCケーブル C-C PD対応 3重シールドケーブル 80cm エレコム 58367235USBケーブル タイプCケーブル C-C PD対応 3重シールドケーブル 80cmエレコム1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする