QTJ
Type-Cケーブル
規格
USB2.0規格準拠
コネクタ形状
USB(A)/Type-C
入力電流(A)
~3
転送速度(Mbps)
最大480
適合用途
充電用
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
転送速度(Mbps)
ケーブル長(m)
色
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73838635
QTC-0402WH
USB(A)/Type-C
最大480
約1
ホワイト
充電用
やわらか
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838644
QTC-0402PK
USB(A)/Type-C
最大480
約1
ピンク
充電用
やわらか
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838669
QTC-0402GN
USB(A)/Type-C
最大480
約1
グリーン
充電用
やわらか
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838678
QTC-0403WH
USB(A)/Type-C
最大480
約2
ホワイト
充電用
やわらか
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838687
QTC-0403PK
USB(A)/Type-C
最大480
約2
ピンク
充電用
やわらか
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73838714
QTC-0404BK
USB(A)/Type-C
最大480
約1
ブラック
充電用
耐久性
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73838748
QTC-0404OR
USB(A)/Type-C
最大480
約1
オレンジ
充電用
耐久性
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838653
QTC-0402BL
USB(A)/Type-C
最大480
約1
ブルー
充電用
やわらか
オープン
取扱い終了
返品不可
73838696
QTC-0403BL
USB(A)/Type-C
最大480
約2
ブルー
充電用
やわらか
オープン
取扱い終了
返品不可
73838705
QTC-0403GN
USB(A)/Type-C
最大480
約2
グリーン
充電用
やわらか
オープン
取扱い終了
返品不可
73838723
QTC-0404RD
USB(A)/Type-C
最大480
約1
レッド
充電用
耐久性
オープン
取扱い終了
返品不可
73838739
QTC-0404GN
USB(A)/Type-C
最大480
約1
グリーン
充電用
耐久性
オープン
取扱い終了
返品不可
73838757
QTC-0405BK
USB(A)/Type-C
最大480
約2
ブラック
充電用
耐久性
オープン
取扱い終了
返品不可
73838766
QTC-0405RD
USB(A)/Type-C
最大480
約2
レッド
充電用
耐久性
オープン
取扱い終了
返品不可
73838775
QTC-0405GN
USB(A)/Type-C
最大480
約2
グリーン
充電用
耐久性
オープン
取扱い終了
返品不可
73838784
QTC-0405OR
USB(A)/Type-C
最大480
約2
オレンジ
充電用
耐久性
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください