ハイロジック
2045Dシリンダー南京錠
シリンダータイプの南京錠
ロック
キー式
材質
真鍮
材質(吊)
真鍮
キー数
3
内容量
1個
注意
※同一番号、鍵番号指定できません。
※合鍵作成できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73841584
G-012
15
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73841593
G-013
15(弦長)
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください