A型ブラケット

A型ブラケット - ハイロジックA型ブラケット - ハイロジックA型ブラケット - ハイロジックA型ブラケット - ハイロジックA型ブラケット - ハイロジックA型ブラケット - ハイロジックA型ブラケット - ハイロジックA型ブラケット - ハイロジック

亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。

用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
呼び寸法(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7384162737300直止25止56.5×60×2064-9703-1347
520
499
549(税込)
当日出荷
7384163637301直止32止68.5×74×25.564-9703-1454
720
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
7384164537302直通25通56.5×60×2064-9703-1547
520
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
7384165437303直通32通68.5×74×25.564-9703-1654
720
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする