ハイロジック
アルミ棚受
シンプル形状のアルミ製棚受け。
木材と組み合わせて壁面収納に!
取付ビス付き
材質
アルミダイカスト
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73841733
98171
ホワイト
20
65×100
64-9708-53
¥
1,160
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73841749
98172
ホワイト
20
100×150
64-9708-54
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73841758
98173
ホワイト
25
150×200
64-9708-55
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73841767
98174
ホワイト
30
200×250
64-9708-56
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73841776
98175
ホワイト
30
200×300
64-9708-57
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73841785
98176
ブラック
20
65×100
64-9708-58
¥
1,160
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73841794
98177
ブラック
20
100×150
64-9708-59
¥
1,220
¥
1,098
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り1点です
73841803
98178
ブラック
25
150×200
64-9708-60
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73841819
98179
ブラック
30
200×250
64-9708-61
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73841828
98180
ブラック
30
200×300
64-9708-62
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください