曜日別特売

ソケットフランジャ

ソケットフランジャ - ハヤシソケットフランジャ - ハヤシソケットフランジャ - ハヤシ

通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。
根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。
別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。
別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法M×P(mm)
寸法S(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法HEX(mm)
スプリング圧(N)最小F1
スプリング圧(N)最大F2
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73844156SPH-8-5重荷重用M8×1.255273.13.3274.58.331.9
849
934(税込)
4日以内出荷
73844165SPH-10-5重荷重用M10×1.55303.83.3305.511.451.0
799
879(税込)
4日以内出荷
73844174SPH-10-10重荷重用M10×1.510433.83.3305.59.560.8
999
1,099(税込)
4日以内出荷
73844183SPH-12-5重荷重用M12×1.7553043.530619.050.0
849
934(税込)
4日以内出荷
73844199SPH-12-10重荷重用M12×1.75104343.53568.050.0
999
1,099(税込)
4日以内出荷
73844208SPH-12-15重荷重用M12×1.75155143.53565.050.0
999
1,099(税込)
4日以内出荷
73844217SPH-16-10重荷重用M16×210606535913.045.5
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
73844226SPH-16-15重荷重用M16×215606535915.056.0
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
73844235SPH-16-20重荷重用M16×220806535934.5172.5
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
73844244SPH-16-30重荷重用M16×2301206535920.080.0
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
73844253SPH-16-40重荷重用M16×2401506535956.1158.1
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
73844269RSJH-16-50重荷重用M16×25020065359--
取扱い終了
73844278RSJH-16-60重荷重用M16×26020065359--
取扱い終了
73844287RSJH-16-70重荷重用M16×27020065359--
取扱い終了
73844296RSJH-16-80重荷重用M16×28020065359--
取扱い終了
73844305RSJL-16-10軽荷重用M16×2106065359--
取扱い終了
73844314RSJL-16-15軽荷重用M16×2156065359--
取扱い終了
73844323RSJL-16-20軽荷重用M16×2208065359--
取扱い終了
73844339RSJL-16-30軽荷重用M16×2308065359--
取扱い終了
73844348RSJL-16-40軽荷重用M16×24015065359--
取扱い終了
73844357RSJL-16-50軽荷重用M16×25015065359--
取扱い終了
73844366RSJL-16-60軽荷重用M16×26015065359--
取扱い終了
73844375RSJL-16-70軽荷重用M16×27020065359--
取扱い終了
73844384RSJL-16-80軽荷重用M16×28020065359--
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする