兼用紙

兼用紙 - 菊池襖紙工場兼用紙 - 菊池襖紙工場兼用紙 - 菊池襖紙工場兼用紙 - 菊池襖紙工場

水を使って貼る再湿性タイプです。
ふすま・壁どちらも兼用できるタイプでお部屋のトータルコーディネートが可能。
汚れにくい表面加工でお手入れも簡単。
最大2mの丈長サイズのふすまに貼れます。
襖と壁のデザインを揃えられる。
天然素材のケナフを使用し、シックハウス対策品です。

寸法(幅W×高さH)(cm)94×400材質ふすま用鳥の子原紙、裏面糊剤:ポバール系樹脂(水性)適合そのまま貼れる面:古い壁紙をはがした面/ベニヤ/石膏ボード/モルタル、下地処理が必要な面:プリント合板/コクリート/ペンキ塗り壁/砂壁/繊維壁/しっくい不適合タイル/金属/プラスチック/ステンレス/浴室/屋外長さ(cm)400幅(cm)94内容量1枚
注意
※老化したペンキ塗り壁はサンドペーパーをかけて粗面にして貼ります。
※プリント合板・砂壁・油性ペイントなど、下地によって接着力が弱いことがあります。この場合は下地に合った補強剤(シーラー、プライマー等)をご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73845459SP802
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845468SP805
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする