廊下敷き アイラス
優雅なデザインが目を惹くプリントマット!
シンプル且つ端の優雅なデザインが廊下を華やかに演出。
階下への防音効果も兼ね備えたロングカーペットです。
手洗いできるから、いつでもきれいをキープ。
キッチンマットなどとして水回りにもおすすめです。
短めのパイルなので、掃除機がかけやすい。
硬めの生地で、毛がへたりにくく長持ちしやすい。
裏面は、床を傷つけにくい不織布貼り。
裏面は、滑りにくい加工付き。
スペースに合わせて選べるよう多サイズ展開。
カラーは、上品なグリーンと落ち着いたベージュをご用意。
仕様洗濯:手洗い
材質表面:ナイロン100%、裏面:不織布(滑りにくい加工)
厚さ(mm)5
対応ホットカーペット・床暖房
機能防炎
パイプ長(mm)約3.5
滑り止め効果あり
内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※防炎シールはついておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ラグマット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 73848207
2022-12-21
- 用途:
- 寒い廊下に
製造業
以前から使っていて良かったのでリピートです。
廊下のフローリングが冬になると冷たいので敷いてます。
サイズが豊富なので助かってます。
1人が参考にしています