ジョー・プリンス竹下
ステンレスD型フックボルト
用途
電機設備
材質
ステンレス鋼
表面処理
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
196(20)(垂直吊)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73854385
H-446-SUS-M10
M10
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
73854394
H-446-SUS-M8
M8
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください