包装用布テープ NO.1539

包装用布テープ NO.1539 - 寺岡製作所包装用布テープ NO.1539 - 寺岡製作所包装用布テープ NO.1539 - 寺岡製作所包装用布テープ NO.1539 - 寺岡製作所包装用布テープ NO.1539 - 寺岡製作所包装用布テープ NO.1539 - 寺岡製作所包装用布テープ NO.1539 - 寺岡製作所包装用布テープ NO.1539 - 寺岡製作所
(3件のレビュー)

軽量でコンパクトです。
手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。
柔軟で様々な形状になじみます。
適度な強度があり、しっかり巻き付けることが可能です。

用途
一般包装。
段ボール包装。
ご家庭等での補修・結束。
テープ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
注意
※粘着面の一部黒点が含まれている場合がございますが、天然素材に含まれる成分であり、粘着特性に影響を及ぼすものではございません。
※家具・壁・ガラス・車のボディなど損傷して困る物や、人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて張りつけてください。
※保管は、直接日光・高温多湿を避けてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73854936NO.15391巻50250.13梱包用クリーム3.328N/10mm
オープン
249
274(税込)
当日出荷
73854945NO.15391ケース(30巻)50250.13梱包用クリーム3.328N/10mm
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
73854954NO.15391巻75250.13梱包用クリーム3.328N/10mm
オープン
379
417(税込)
当日出荷
73854963NO.15391ケース(24巻)75250.13梱包用クリーム3.328N/10mm
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
73854979NO.15391巻100250.13梱包用クリーム3.328N/10mm
オープン
489
538(税込)
当日出荷
73854988NO.15391ケース(18巻)100250.13梱包用クリーム3.328N/10mm
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
13009607NO.15391箱(30巻)5025-養生・梱包・仮止め・目印マットカラー ブラック-
オープン
取扱い終了
代替品有
13009625NO.15391箱(30巻)5025-養生・梱包・仮止め・目印マットカラー ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
13009598NO.15391巻5025-養生・梱包・仮止め・目印マットカラー ブラック-
オープン
取扱い終了
13009616NO.15391巻5025-養生・梱包・仮止め・目印マットカラー ホワイト-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13009607NO.153980074735NO.1605NO.1539 再生PET布テープ NO.1605 寺岡製作所 80074735再生PET布テープ NO.1605寺岡製作所1箱(30巻)
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13009625NO.153980074647NO.1605NO.1539 再生PET布テープ NO.1605 寺岡製作所 80074647再生PET布テープ NO.1605寺岡製作所1巻
459
欠品中
税込505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 組み立て作業台で使用/その他
製造業

価格が安く粘着力が良いです。
これからも購入したいと考えています。

対象商品 : 73854936
2023-05-31
用途: 虫取りに使用
医療・福祉・介護関連業

この布テープは、粘着力が強いので、カメムシをテープでくっつけて始末するのに便利です。助かりました。

対象商品 : 73854936
2022-11-18
用途: 梱包作業時
古野電気株式会社その他業種

梱包作業に使用してよかった。また購入してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
1が参考にしています
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする