家庭用平台車 スキマ忍車

家庭用平台車 スキマ忍車 - 日東家庭用平台車 スキマ忍車 - 日東家庭用平台車 スキマ忍車 - 日東家庭用平台車 スキマ忍車 - 日東家庭用平台車 スキマ忍車 - 日東家庭用平台車 スキマ忍車 - 日東家庭用平台車 スキマ忍車 - 日東家庭用平台車 スキマ忍車 - 日東
(1件のレビュー)

隙間を収納スペースに活用できる家庭用平台車「スキマ忍車」
同シリーズのスマートフロア(NST-50)の半分の幅でスリム設計なのでお家のちょっとした隙間にぴったり。幅14cm以上の隙間に使用可能。キャスターが見えにくい設計なのでインテリアとしての馴染むデザイン。
床を傷つけにくく静かに運べるエラストマー製の工業用キャスターを採用。なめらかに滑り、静かに出し入れができ、床への色移りもありません。
収納したいモノを台車に載せ、冷蔵庫とシンクの間や食器棚の隙間など、空いた隙間に入れるだけで収納力UP。大きな荷物を移動したいときには本製品2台を運搬物の両端の底面に配置することで、台車代わりとして利用できる。
天板には滑り止めシート付きで、移動中の運搬物のズレを防ぐ。使わないときもコンパクトなので、保管に場所を取らない。縦にも横にも連結可能。同シリーズのスマートフロア(NST-50)とも連結可能。

用途たて・よこ自由に連結できる台車。重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。キャリー台車 カート ワゴン キャスター 押し入れ おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 隙間収納 引っ越し ベランダ 連結 軽量 シンク 食器棚 靴箱特性静か、滑り止めシート付スタッキング可否連結可否
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
床面高さ(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73854814SNJ-30(WH)1台30408×139139644080.5ホワイト32ポリプロピレンエラストマー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73854823SNJ-30(WH)X21セット(2台)30408×139139644080.5ホワイト32ポリプロピレンエラストマー
オープン
2,488
2,737(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
73854839SNJ-30(WH)X2*21セット(4台)30408×139139644080.5ホワイト32ポリプロピレンエラストマー
4,798
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN「スキマ忍車」SNJ-30(WH)/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73854839
2023-10-17
用途: PC台
製造業

足元のPCを乗せるために購入しました。
あまり乗せるのもの高さがあったり重たいとグラつくので、ちょっとしたものを乗せるには便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする