曜日別特売

ナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>

ナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> - エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> - エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> - エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> - エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> - エヌケーキャリーキャスター

利便性の高い使用環境対応のナイロンコーティング金網付きの台車です。
100%天然植物由来の素材から作られた「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網台車です。
耐薬品性・耐油性・耐熱劣化性・耐摩耗性・耐衝撃性・食品衛生性・耐候性等に優れた安全性の高い金網です。
金網タイプは「観音扉型金網」です。
特許取得商品
観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
フットブレーキ付きです。使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。

用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスターグレーゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73861568NK307K-NC-ST30061091020589313030
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする