曜日別特売

ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキなし>

ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキなし> - エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキなし> - エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキなし> - エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキなし> - エヌケーキャリーキャスター

100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。
金網タイプは「両面開閉型金網」です。
使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。

用途運搬保管業務全般キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510内容量1台
注意
※フットブレーキは付いていません。
※フットブレーキ付きは「品番:NK307NC-AR-ST」を選択してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73861613NK307NC-AR15061091024293518028.4
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする