シートカバー(金網台車300品番共通取付可)

シートカバー(金網台車300品番共通取付可) - エヌケーキャリーキャスターシートカバー(金網台車300品番共通取付可) - エヌケーキャリーキャスターシートカバー(金網台車300品番共通取付可) - エヌケーキャリーキャスター

防水・防塵・防犯に効果的で着脱が容易なシートカバーです。
両サイドはファスナー付きで開閉が簡単です。
台車の上からスッポリ被せることができ、シートの上からでもハンドルが握れます。
各台車に取付できます。*シート素材:ターポリン 色:グリーン

用途運搬保管業務全般グリーン材質(シート)ターポリン内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73861629シートカバー300L-SC5909207601.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする