1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>

1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> - エヌケーキャリーキャスター1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> - エヌケーキャリーキャスター1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> - エヌケーキャリーキャスター1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> - エヌケーキャリーキャスター

押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。
<特許取得商品>
荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。
上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。
セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。
金網タイプは「1/2開閉型金網」です。フットブレーキ付きです。(フットブレーキは後付けはできません)

用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515内容量1台
注意
※「完成品出荷」
※使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmジエンゴム車輪を使用しています。
*台車の寸法は「NK300KL-G-ST」と同じ寸法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73855225NK300L-G-ST30061599020580013038.2
オープン
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする