曜日別特売

1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし>

1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし> - エヌケーキャリーキャスター1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし> - エヌケーキャリーキャスター1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし> - エヌケーキャリーキャスター1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし> - エヌケーキャリーキャスター

押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。
金網タイプは「1/2開閉型金網」です。
フットブレーキは付いていません。フットブレーキ付きは「品番:NK300L-G-ST」を選択してください。

用途運搬保管業務全般キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515内容量1台
注意
※「完成品出荷」
※使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmジエンゴム車輪を使用しています。
個台車の寸法は「NK300KL-G」と同じです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73855234NK300L-G30061599020580013038.2
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする