シートカバー(大)

シートカバー(大) - エヌケーキャリーキャスター

防水・防塵・防犯に効果的で着脱が容易なシートカバーです。
両サイドはファスナー付きで開閉が簡単です。
台車の上からスッポリ被せることができ、シートの上からでもハンドルが握れます。
上記の各300品番の台車に取付可能です。

用途運搬保管業務全般グリーン材質(シート)ターポリン内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73855243シートカバー300SC5909207601.5
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする