エヌケーキャリーキャスター
サイドバスケット
引っ掛けフックの付いた「サイドバスケット」です。
間口×奥行共に広く使い易いサイズです。
用途
運搬保管業務全般
網目(mm)
5×5
内容量
1個
注意
※コーテイング仕上げです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73855259
サイドバスケット
272
82
202
0.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません