曜日別特売

生地 KONDO規格 SBシャックル

生地 KONDO規格 SBシャックル - コンドーテック生地 KONDO規格 SBシャックル - コンドーテック生地 KONDO規格 SBシャックル - コンドーテック生地 KONDO規格 SBシャックル - コンドーテック生地 KONDO規格 SBシャックル - コンドーテック
種類SB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全23種類を絞り込む
呼び
23種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73855916呼び6 使用荷重0.2t0.05246811
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
73855925呼び8 使用荷重0.315t0.093281014
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
73855934呼び10 使用荷重0.6t0.1640101217
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
73855943呼び12 使用荷重1t0.3548121520
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
73855959呼び14 使用荷重1.25t0.556141724
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
73855968呼び16 使用荷重1.6t0.6564161926
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
73855977呼び18 使用荷重2t0.972182129
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
73855986呼び20 使用荷重2.5t1.380202431
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
73855995呼び22 使用荷重3.15t1.988222634
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73856004呼び24 使用荷重3.6t2.5596243039
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
73856013呼び26 使用荷重4t2.85104263241
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
73856029呼び28 使用荷重4.8t3.55112283443
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
73856038呼び30 使用荷重5t4.35120303645
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
73856047呼び32 使用荷重6.3t5.06128323848
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
73856056呼び34 使用荷重7t6.15136344050
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
73856065呼び36 使用荷重8t7.47144364254
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
73856074呼び38 使用荷重9t9152384657
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
73856083呼び40 使用荷重10t10.6160404860
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
73856099呼び42 使用荷重11t11.9168425163
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
73856108呼び44 使用荷重12.5t13.4176445466
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
73856117呼び46 使用荷重13t15184465668
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
73856126呼び48 使用荷重14t17.9192485872
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
73856135呼び50 使用荷重16t19.9200506075
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする