コンドーテック
生地 JIS規格 M級 SBシャックル
種類
SB
等級
M
表面処理
生地
JIS規格
JIS B 2801-1996
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ径
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73856144
呼び20 使用荷重2.5t
1.3
M24
80
20
24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
73856153
呼び22 使用荷重3.15t
1.9
M24
88
22
26
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
73856169
呼び24 使用荷重3.6t
2.55
M30
96
24
30
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
73856178
呼び26 使用荷重4t
2.85
M30
104
26
32
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
73856187
呼び28 使用荷重4.8t
3.55
M33
112
28
34
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
73856196
呼び30 使用荷重5t
4.35
M36
120
30
36
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
73856205
呼び32 使用荷重6.3t
5.06
M36
128
32
38
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
73856214
呼び34 使用荷重7t
6.15
M39
136
34
40
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
73856223
呼び36 使用荷重8t
7.47
M42
144
36
42
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
73856239
呼び38 使用荷重9t
9
M45
152
38
46
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
73856248
呼び40 使用荷重10t
10.6
M48
160
40
48
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
73856257
呼び42 使用荷重11t
11.9
M48
168
42
51
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
73856266
呼び44 使用荷重12.5t
13.4
M48
176
44
54
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73856275
呼び46 使用荷重13t
15
M48
184
46
56
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
73856284
呼び48 使用荷重14t
17.9
M56
192
48
58
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
73856293
呼び50 使用荷重16t
19.9
M56
200
50
60
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください