コンドーテック
ユニクロメッキ KONDO規格 SBシャックル
種類
SB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
口幅B(mm)
長さL(mm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73856309
呼び6 使用荷重0.2t
6
0.05
11
24
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
73856318
呼び8 使用荷重0.315t
8
0.09
14
32
10
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
5日以内出荷
73856327
呼び10 使用荷重0.6t
10
0.16
17
40
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
73856336
呼び12 使用荷重1t
12
0.35
20
48
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
73856345
呼び14 使用荷重1.25t
14
0.5
24
56
17
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
73856354
呼び16 使用荷重1.6t
16
0.65
26
64
19
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
73856363
呼び18 使用荷重2t
18
0.9
29
72
21
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
73856379
呼び20 使用荷重2.5t
20
1.3
31
80
24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
73856388
呼び22 使用荷重3.15t
22
1.9
34
88
26
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
73856397
呼び24 使用荷重3.6t
24
2.55
39
96
30
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
73856406
呼び26 使用荷重4t
26
2.85
41
104
32
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
73856415
呼び28 使用荷重4.8t
28
3.55
43
112
34
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
73856424
呼び30 使用荷重5t
30
4.35
45
120
36
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
73856433
呼び32 使用荷重6.3t
32
5.06
48
128
38
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
73856449
呼び34 使用荷重7t
34
6.15
50
136
40
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
73856458
呼び36 使用荷重8t
36
7.47
54
144
42
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
73856467
呼び38 使用荷重9t
38
9
57
152
46
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
73856476
呼び40 使用荷重10t
40
10.6
60
160
48
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
73856485
呼び42 使用荷重11t
42
11.9
63
168
51
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
73856494
呼び44 使用荷重12.5t
44
13.4
66
176
54
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
73856503
呼び46 使用荷重13t
46
15
68
184
56
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
73856519
呼び48 使用荷重14t
48
17.9
72
192
58
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
73856528
呼び50 使用荷重16t
50
19.9
75
200
60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください