曜日別特売

ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル

ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル - コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックル - コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックル - コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックル - コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックル - コンドーテック
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全23種類を絞り込む
ねじ径
23種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(kN[tf])
ねじ径
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
穴径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73856695呼び6 使用荷重0.2t1.96/0.2M88119
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
73856704呼び8 使用荷重0.315t3.09/0.315M10101411
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73856713呼び10 使用荷重0.6t5.88/0.6M12121713
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73856729呼び12 使用荷重1t9.8/1M14152016
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73856738呼び14 使用荷重1.25t12.25/1.25M16172418
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73856747呼び16 使用荷重1.6t15.68/1.6M18192620
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73856756呼び18 使用荷重2t19.6/2M20212922
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73856765呼び20 使用荷重2.5t24.5/2.5M24243125
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
73856774呼び22 使用荷重3.15t30.87/3.15M24263427
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
73856783呼び24 使用荷重3.6t35.28/3.6M30303931
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
73856799呼び26 使用荷重4t39.2/4M30324133
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
73856808呼び28 使用荷重4.8t47.04/4.8M33344335
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
73856817呼び30 使用荷重5t49/5M36364537
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
73856826呼び32 使用荷重6.3t61.74/6.3M36384839
オープン
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
73856835呼び34 使用荷重7t68.6/7M39405041
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
73856844呼び36 使用荷重8t78.4/8M42425443
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
73856853呼び38 使用荷重9t88.2/9M45465747
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
73856869呼び40 使用荷重10t98/10M48486049
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
73856878呼び42 使用荷重11t107.8/11M48516353
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
73856887呼び44 使用荷重12.5t122.5/12.5M48546656
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73856896呼び46 使用荷重13t127.4/13M48566858
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
73856905呼び48 使用荷重14t137.2/14M56587260
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
73856914呼び50 使用荷重16t156.8/16M56607562
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする