曜日別特売

ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル

ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル - コンドーテックドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル - コンドーテックドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル - コンドーテックドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル - コンドーテックドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル - コンドーテック
種類SB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
呼び
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73856923呼び20 使用荷重2.5t1.380202431
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
73856939呼び22 使用荷重3.15t1.988222634
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
73856948呼び24 使用荷重3.6t2.5596243039
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
73856957呼び26 使用荷重4t2.85104263241
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
73856966呼び28 使用荷重4.8t3.55112283443
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
73856975呼び30 使用荷重5t4.35120303645
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
73856984呼び32 使用荷重6.3t5.06128323848
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
73856993呼び34 使用荷重7t6.15136344050
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
73857009呼び36 使用荷重8t7.47144364254
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
73857018呼び38 使用荷重9t9152384657
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
73857027呼び40 使用荷重10t10.6160404860
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
73857036呼び42 使用荷重11t11.9168425163
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
73857045呼び44 使用荷重12.5t13.4176445466
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
73857054呼び46 使用荷重13t15184465668
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
73857063呼び48 使用荷重14t17.9192485872
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
73857079呼び50 使用荷重16t19.9200506075
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする