コンドーテック
生地 JIS規格 M級 SCシャックル
種類
SC
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73857264
呼び6 使用荷重0.2t
0.04
24
6
8
11
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
73857273
呼び8 使用荷重0.315t
0.08
32
8
10
14
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
73857289
呼び10 使用荷重0.6t
0.14
40
10
12
17
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
73857298
呼び12 使用荷重1t
0.28
48
12
15
20
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
73857307
呼び14 使用荷重1.25t
0.4
56
14
17
24
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
73857316
呼び16 使用荷重1.6t
0.57
64
16
19
26
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
73857325
呼び18 使用荷重2t
0.78
72
18
21
29
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
73857334
呼び20 使用荷重2.5t
1.05
80
20
24
31
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
73857343
呼び22 使用荷重3.15t
1.45
88
22
26
34
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
73857359
呼び24 使用荷重3.6t
2.05
96
24
30
39
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
73857368
呼び26 使用荷重4t
2.5
104
26
32
41
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
73857377
呼び28 使用荷重4.8t
3
112
28
34
43
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
73857386
呼び30 使用荷重5t
3.65
120
30
36
45
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
73857395
呼び32 使用荷重6.3t
4.5
128
32
38
48
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
73857404
呼び34 使用荷重7t
5.2
136
34
40
50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
73857413
呼び36 使用荷重8t
6.5
144
36
42
54
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73857429
呼び38 使用荷重9t
7.5
152
38
46
57
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
73857438
呼び40 使用荷重10t
8.8
160
40
48
60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください