曜日別特売

ユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル

ユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル - コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル - コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル - コンドーテック
種類SC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73857447呼び6 使用荷重0.2t0.04246811
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
73857456呼び8 使用荷重0.315t0.083281014
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
73857465呼び10 使用荷重0.6t0.1440101217
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
73857474呼び12 使用荷重1t0.2848121520
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
73857483呼び14 使用荷重1.25t0.456141724
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
73857499呼び16 使用荷重1.6t0.5764161926
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
73857508呼び18 使用荷重2t0.7872182129
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
73857517呼び20 使用荷重2.5t1.0580202431
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
73857526呼び22 使用荷重3.15t1.4588222634
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
73857535呼び24 使用荷重3.6t2.0596243039
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
73857544呼び26 使用荷重4t2.5104263241
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
73857553呼び28 使用荷重4.8t3112283443
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
73857569呼び30 使用荷重5t3.65120303645
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
73857578呼び32 使用荷重6.3t4.5128323848
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
73857587呼び34 使用荷重7t5.2136344050
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
73857596呼び36 使用荷重8t6.5144364254
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
73857605呼び38 使用荷重9t7.5152384657
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
73857614呼び40 使用荷重10t8.8160404860
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする