コンドーテック
ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル
種類
SC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73857623
呼び6 使用荷重0.2t
0.04
24
6
8
11
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
73857639
呼び8 使用荷重0.315t
0.08
32
8
10
14
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
73857648
呼び10 使用荷重0.6t
0.14
40
10
12
17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
73857657
呼び12 使用荷重1t
0.28
48
12
15
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
73857666
呼び14 使用荷重1.25t
0.4
56
14
17
24
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
73857675
呼び16 使用荷重1.6t
0.57
64
16
19
26
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
73857684
呼び18 使用荷重2t
0.78
72
18
21
29
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
73857693
呼び20 使用荷重2.5t
1.05
80
20
24
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
73857709
呼び22 使用荷重3.15t
1.45
88
22
26
34
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
73857718
呼び24 使用荷重3.6t
2.05
96
24
30
39
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
73857727
呼び26 使用荷重4t
2.5
104
26
32
41
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
73857736
呼び28 使用荷重4.8t
3
112
28
34
43
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
73857745
呼び30 使用荷重5t
3.65
120
30
36
45
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
73857754
呼び32 使用荷重6.3t
4.5
128
32
38
48
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
73857763
呼び34 使用荷重7t
5.2
136
34
40
50
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
73857779
呼び36 使用荷重8t
6.5
144
36
42
54
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
73857788
呼び38 使用荷重9t
7.5
152
38
46
57
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
73857797
呼び40 使用荷重10t
8.8
160
40
48
60
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください