コンドーテック
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
(1件のレビュー)
材質
鉄
タイプ
SC
種類
SC
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
※シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いで下さい。
※シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。
※シャックルの取付けは、常にボルト側を静索(ワイヤーロープが動かない側)にしてください。
※シャックルに取付けるワイヤーロープは、必ず重ならないようにしてください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN[tf])
呼び(t)
ねじ径
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
頭径D(Φmm)
穴径d1(Φmm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73857806
呼び6 使用荷重0.2t
1.96/0.2
6
M8
8
11
17
9
24
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
73857815
呼び8 使用荷重0.315t
3.43/0.35
8
M10
10
14
21
11
32
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
73857824
呼び10 使用荷重0.6t
5.88/0.6
10
M12
12
17
25
13
40
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
73857833
呼び12 使用荷重1t
8.82/0.9
12
M14
15
20
32
16
48
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
73857849
呼び14 使用荷重1.25t
11.76/1.2
14
M16
17
24
36
18
56
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73857858
呼び16 使用荷重1.6t
14.7/1.5
16
M18
19
26
40
20
64
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
73857867
呼び18 使用荷重2t
19.6/2
18
M20
21
29
45
22
72
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
73857876
呼び20 使用荷重2.5t
24.5/2.5
20
M24
24
31
50
25
80
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73857885
呼び22 使用荷重3.15t
30.87/3.15
22
M24
26
34
55
27
88
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
73857894
呼び24 使用荷重3.6t
-
24
M30
30
39
-
-
96
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
73857903
呼び26 使用荷重4t
-
26
M30
32
41
-
-
104
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
73857919
呼び28 使用荷重4.8t
-
28
M33
34
43
-
-
112
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
73857928
呼び30 使用荷重5t
-
30
M36
36
45
-
-
120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
73857937
呼び32 使用荷重6.3t
-
32
M36
38
48
-
-
128
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73857946
呼び34 使用荷重7t
-
34
M39
40
50
-
-
136
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73857955
呼び36 使用荷重8t
-
36
M42
42
54
-
-
144
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
73857964
呼び38 使用荷重9t
-
38
M45
46
57
-
-
152
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
73857973
呼び40 使用荷重10t
-
40
M48
48
60
-
-
160
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください