コンドーテック
生地 KONDO規格 BBシャックル
種類
BB
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
口幅B(mm)
長さL(mm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73858165
呼び6 使用荷重0.2t
6
0.07
11
36
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
73858174
呼び8 使用荷重0.315t
8
0.13
14
45
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
73858183
呼び10 使用荷重0.6t
10
0.35
17
54
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
73858199
呼び12 使用荷重1t
12
0.38
20
63
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
73858208
呼び14 使用荷重1.25t
14
0.56
24
72
17
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
73858217
呼び16 使用荷重1.6t
16
0.83
26
80
19
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
73858226
呼び18 使用荷重2t
18
1.23
29
95
21
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73858235
呼び20 使用荷重2.5t
20
1.8
31
104
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
73858244
呼び22 使用荷重3.15t
22
2.2
34
117
26
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
73858253
呼び24 使用荷重3.6t
24
3
39
126
30
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
73858269
呼び26 使用荷重4t
26
3.6
41
135
32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
73858278
呼び28 使用荷重4.8t
28
4.4
43
144
34
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
73858287
呼び30 使用荷重5t
30
5.3
45
153
36
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
73858296
呼び32 使用荷重6.3t
32
6.75
48
167
38
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
73858305
呼び34 使用荷重7t
34
8.1
50
176
40
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
73858314
呼び36 使用荷重8t
36
9.8
54
190
42
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
73858323
呼び38 使用荷重9t
38
11.5
57
198
46
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
73858339
呼び40 使用荷重10t
40
14.2
60
212
48
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73858348
呼び42 使用荷重11t
42
15.9
63
220
51
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください