コンドーテック
生地 JIB規格 M級 BBシャックル
種類
BB
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73858357
呼び20 使用荷重2.5t
1.8
104
20
24
31
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
73858366
呼び22 使用荷重3.15t
2.2
117
22
26
34
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
73858375
呼び24 使用荷重3.6t
3
126
24
30
39
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
73858384
呼び26 使用荷重4t
3.6
135
26
32
41
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
73858393
呼び28 使用荷重4.8t
4.4
144
28
34
43
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73858409
呼び30 使用荷重5t
5.3
153
30
36
45
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
73858418
呼び32 使用荷重6.3t
6.75
167
32
38
48
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
73858427
呼び34 使用荷重7t
8.1
176
34
40
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
73858436
呼び36 使用荷重8t
9.8
190
36
42
54
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
73858445
呼び38 使用荷重9t
11.5
198
38
46
57
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
73858454
呼び40 使用荷重10t
14.2
212
40
48
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
73858463
呼び42 使用荷重11t
15.9
220
42
51
63
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください