コンドーテック
ユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックル
種類
BB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73858479
呼び6 使用荷重0.2t
0.07
36
6
8
11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
73858488
呼び8 使用荷重0.315t
0.13
45
8
10
14
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
73858497
呼び10 使用荷重0.6t
0.35
54
10
12
17
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
73858506
呼び12 使用荷重1t
0.38
63
12
15
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
73858515
呼び14 使用荷重1.25t
0.56
72
14
17
24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
73858524
呼び16 使用荷重1.6t
0.83
80
16
19
26
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
73858533
呼び18 使用荷重2t
1.23
95
18
21
29
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
73858549
呼び20 使用荷重2.5t
1.8
104
20
24
31
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
73858558
呼び22 使用荷重3.15t
2.2
117
22
26
34
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
73858567
呼び24 使用荷重3.6t
3
126
24
30
39
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
73858576
呼び26 使用荷重4t
3.6
135
26
32
41
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
73858585
呼び28 使用荷重4.8t
4.4
144
28
34
43
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
73858594
呼び30 使用荷重5t
5.3
153
30
36
45
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
73858603
呼び32 使用荷重6.3t
6.75
167
32
38
48
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
73858619
呼び34 使用荷重7t
8.1
176
34
40
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
73858628
呼び36 使用荷重8t
9.8
190
36
42
54
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
73858637
呼び38 使用荷重9t
11.5
198
38
46
57
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
73858646
呼び40 使用荷重10t
14.2
212
40
48
60
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
73858655
呼び42 使用荷重11t
15.9
220
42
51
63
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください